Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kocsi, összecsukható, alumínium vonórúddal

Kocsi, összecsukható, alumínium vonórúddal

Cikksz. 0962400115

EAN 4056807531595

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kocsi, összecsukható, alumínium vonórúddal

Cikksz. 0962400115
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
Robust transport trolley made of wood with folding drawbar
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rakodófelület szélesség

400 mm

Rakodófelület mélység

800 mm

Fogantyúmagasság

950 mm

Teherbírás

300 kg

Kerékátmérő

100 mm

Magasság (zárt)

140 mm

Szín

Barnás

Rakodófelület anyaga

Közepes sűrűségű farostlemez

Abroncs anyaga

TPE

Terméktömeg (darabonként)

7060,000 g

Szélesség

400 mm

Mélység

400 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk