Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kobra pense seti, 6 parça

Kobra pense seti, 6 parça

Ürün no. 0988042333

EAN 4055374383927

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kobra pense seti, 6 parça

Ürün no. 0988042333
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
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,000 g

Kobra pense seti, 6 parça dahil:
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-180MM

Açıklama:
180 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-300MM

Açıklama:
300 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

WTRPMPPLRS-COBRA-125MM

Açıklama:
125 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

WTRPMPPLRS-COBRA-400MM

Açıklama:
400 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-560MM

Açıklama:
560 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x