Koblingsledd, trykkstøpt sink
Koblingsledd, trykkstøpt sink
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Zamak |
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde (N) | 8 mm |
Lengde (l1) | 40 mm |
Bredde (b1) | 40 mm |
Høyde (h1) | 40 mm |
Materialtykkelse (s1) | 8 mm |
Borhulldiameter (d1) | 8 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
Produktvekt (per element) | 164,700 g |