Koblingsboks, innfelt, lufttett
Koblingsboks, innfelt, lufttett
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høyde | 65 mm |
Installasjonsdiameter (Ø) | 60 mm |
Antall/type kabler/rørinnføringer | 12 + 2 EN 20, 4 + 1 EN 25 |
Flammehemmende | 650 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | Polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.