Kobberspray CU 800
Kobberspray CU 800
KOBBERSPRAY CU800 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tåler høy belastning
- Brukstemperatur fra –40 °C til +1200 °C for tørr smøring
- Motstandsdyktig mot vann, fortynnede baser og fortynnede syrer
Høyverdig langtidssmøring
Forhindrer fastbrenning, kaldsveising, slitasje, korrosjon og rustdannelser
Fri for silikon og AOX
Må ikke brukes på bremseskiver eller bremsebelegg. Silikon- og AOX-fri
Dataark(X)
Det høytemperaturbestandige smøremidlet er egnet for smøring av baksiden av skivebremseklosser (forhindrer skriking), skruforbindelser (eksosmanifoldskruer, tennpluggjenger osv støy.), lagre, dreiepunkt, fuger, glideflater osv. Forhindrer skorpedannelse på faste tetninger og kan brukes som kontaktbeskyttelse på dysene til buesveisepistoler med dekkgass og på batterier og batteripoler.
Rist boksen godt før bruk. Rengjør delene som skal behandles, med bremserens, art.nr. 08901087. Delene må være rene, og fri for støv og fett. Spray CU 800 tynt og jevnt fra en avstand på 20–30 cm.
Innhold | 300 ml |
Kjemisk base | Halvsyntetisk fett med mykmetaller |
Farge | Kobber |
Tetthet | 1,1 g/cm³ |
Lukt | Karakteristisk |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 1200 °C |
Min. flammepunkt | 250 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 463 g/l |
Silikonfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Beholder | Sprayboks |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.