Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Kobberlodde nr. 95 F

Kobberlodde nr. 95 F
MESSING HARTLOT 95F 2.5KG D 2.5MM

Art.-nr. 09875952
EAN 4011231919067
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
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), flusskjerne i samsvar med DIN EN 1045 — FH 21
  • For lodding/loddsveising av kobber, nikkel og stål samt for sveising av messing og bronse

  • Arbeidstemperatur: 900 °C

  • Smelteområde: 890–900 °C
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter x lengde

2,5 x 500 mm

Vekt av innhold

2,5 kg

Min./maks. smeltetemperatur

890 til 900 °C

Cu-andelen av slagloddet (vekt-%)

61 %

DIN

8513

ISO

3677

Materialgruppe

B-Cu60Zn(Si)(Mn)

EN-standard

1044

Lengde

500 mm

Tråddiameter

2,5 mm

Min. smeltetemperatur

890 °C

Maks. smeltetemperatur

900 °C

Inneholder flussmiddel

Ja

Arbeidstemperatur

900 °C

Produktvekt (per element)

2592 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger