Knott, rustfritt stål begerform
Knott, rustfritt stål begerform
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflatestruktur | Børstet |
Høyde (H) | 25 mm |
Diameter (D) | 28 mm |
Sokkeldiameter | 16 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengediameter | 4 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 14 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.