Knott, formstøpt sink, antikk
Knott, formstøpt sink, antikk
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Zamak |
Overflate | Tinnbelagt |
Farge | Antrasitt |
Høyde (H) | 29 mm |
Diameter (D) | 35 mm |
Sokkelhøyde | 14 mm |
Sokkeldiameter | 18 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengediameter | 4 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.