Knott, formstøpt sink, 25
Knott, formstøpt sink, 25
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Zamak |
Overflate | Forniklet |
Glansgrad | Matt |
Høyde (H) | 23 mm |
Diameter (D) | 28 mm |
Sokkelhøyde | 14 mm |
Sokkeldiameter | 8 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengediameter | 4 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.