Knotenkette inkl. Befestigungsmittel Für Holz-Sprossenstehleiter 2x8
Knotenkette für Holz-Sprossenstehleiter mit Kette
ET-KETT-STUFSTEHLEI-HOLZ-0962933808
Art.-Nr. 0962992918
EAN 4068362484223
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Länge | 820 mm |
Breite | 10 mm |
Lieferumfang | 2 Flachrundschrauben M5x35 DIN 603 |