Knotenkette für Holz-Sprossenstehleiter mit Kette
ET-KETT-STUFSTEHLEI-HOLZ-0962933804/805
Art.-Nr. 0962992914
EAN 4068362484209
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Länge | 505 mm |
Breite | 10 mm |
Lieferumfang | 2 Flachrundschrauben M5x35 DIN 603 |