Knotenkette nach DIN 5686 ohne Güteanforderungen
DIN 5686 Stahl verzinkt
KETT-KNOTEN-DIN5686-(A2K)-D2,5MM-L30M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Abhängungen verschiedenster Art wie z. B. Beleuchtungen, Bezeichnungs-/ Auszeichnungsschilder in Bau- oder Einkaufsmärkten.
Die Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN15003 in Verbindung mit Hebezeugen benutzt werden.
Datenblätter(X)
Abhängungen wie z.B. Beleuchtungen, Bezeichnungs-/ Auszeichnungsschilder in Bau- oder Einkaufsmärkten
Dicke (d1) | 2,5 mm |
Außenbreite (b1) | 11 mm |
Gliedlänge (innen) (t1) | 35 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 5686 |
Länge | 30 m |
RoHS-konform | Ja |