Knopka starožitné provedení
Knopka litý zinek, starožitná
RUK-KNOPV-ZD-ANTHRAZIT/ZINN-D35MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | SN |
Barva | Antracitová |
Výška (H) | 29 mm |
Průměr (D) | 35 mm |
Výška základny | 14 mm |
Průměr tvaru základny | 18 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!