Knopf klassische Form
Knopf Holz Klassische Form
KNPF-HO-BUCHE-D35MM
Art.-Nr. 0685116045
EAN 4052703441006
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Buche |
Oberfläche | Roh |
Oberflächenstruktur | Geschliffen |
Höhe (H) | 29 mm |
Durchmesser (D) | 35 mm |
Durchmesser Knopf | 30 mm |
Sockeldurchmesser | 22 mm |
