Knoflíková úchytka na nábytek čtyřhran MK-ZD 3
Knoflíková úchytka na nábytek čtyřhran MK-ZD 3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Oxidováno |
Struktura povrchu | Hrubý |
Délka (L) | 70 mm |
Šířka (B) | 70 mm |
Výška (H) | 23 mm |
Osová vzdálenost (A) | 64 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 5 mm |