Knoflíková úchytka na nábytek MK-ZD 5
Knoflíková úchytka na nábytek MK-ZD 5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Eloxováno |
Stupeň lesku | Matný |
Barva knoflíku | Stříbrná |
Materiál patice | Zinkový odlitek |
Povrch základny | CR |
Stupeň lesku základny | Leštěný |
Délka (L) | 57 mm |
Šířka (B) | 57 mm |
Výška (H) | 24 mm |
Délka knoflíku | 57 mm |
Šířka knoflíku | 57 mm |
Délka podstavce | 32 mm |
Šířka základny | 32 mm |
Výška základny | 16 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 7 mm |