Knoflíková úchytka na nábytek MK-A 1
Knoflíková úchytka na nábytek MK-A 1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Struktura povrchu | Kartáčovaný |
Stupeň lesku | Matný |
Délka (L) | 50 mm |
Šířka (B) | 12 mm |
Výška (H) | 32 mm |
Tloušťka (D) | 6 mm |
Délka knoflíku | 50 mm |
Šířka knoflíku | 12 mm |
Délka podstavce | 15,5 mm |
Šířka základny | 15,5 mm |
Výška základny | 26 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 10 mm |