Knieschoner UNI
KNIESHON-UNI-EN14404
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zertifiziert nach DIN EN 14404
Extrem abriebfeste Oberfläche aus 600 g/m2 Kevlar®, bedingt rutschfähig
Hoher Tragekomfort
Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen
Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen.
Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise
Hochwertiges Material
DuPontTM und Kevlar® sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von E. I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften. LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Ideal z.B. für Pflasterer und Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbauer, Dachdecker (auf Flachdächern), Lüftungsbauer, Metaller, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker u.v.m.
Werkstoff | Kevlar® |
Werkstoff Befestigungsband | Chloropren |
Farbe | Schwarz |
EN-Norm | 14404 |
Anzahl Teile | 1 Paar |