Knieschoner Soft

Knieschoner Soft
KNIESHON-(KEVLAR-SOFT)-EN14404

Art.-Nr. 089903030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Knieschoner Soft

Art.-Nr. 089903030
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
Für Arbeiten auf glatten und empfindlichen Untergründen

Zertifiziert nach DIN EN 14404



Besonders rutschfähige Oberfläche aus 300 g/m² Kevlar®



Hoher Tragekomfort


  • Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an

  • Geringes Gewicht (ca. 250 g/Paar), leicht und sicher


Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen


Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen.



Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise



Hochwertiges Material


  • 3 mm starkes, wasserdichtes Chloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte

  • Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden

  • Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel

DuPontTM und Kevlar® sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von E. I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften. LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.

Anwendungsgebiet

Ideal z.B. für: Parkett- und Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler, Zimmerleute, Innenausbau, Dekorateure, Umschlagen von Gepäck und Waren im Flughafenbetrieb u.v.m.

Werkstoff

Kevlar®

Werkstoff Befestigungsband

Chloropren

Farbe

Schwarz

EN-Norm

14404

Anzahl Teile

1 Paar

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen