Knieschoner PROFI

Knieschoner PROFI
KNIESHON-PROFI-EN14404

Art.-Nr. 089903010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Knieschoner PROFI

Art.-Nr. 089903010
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
Universell einsetzbar für alle knienden Tätigkeiten

Zertifiziert nach DIN EN 14404



Abriebfeste PU-Oberfläche, stark rutschhemmend



Hoher Tragekomfort


  • Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an

  • Geringes Gewicht (ca. 250 g / Paar), leicht und sicher


Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen


Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen.



Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise



Hochwertiges Material


  • 3 mm starkes, wasserdichtes Cloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte

  • Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden

  • Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel

LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.

Anwendungsgebiet

Ideal z.B. für Fliesenleger, Elektroinstallateure, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Metaller, Monteure, Mechaniker, Gärtner

Werkstoff

Polyurethan

Werkstoff Befestigungsband

Chloropren

Farbe

Schwarz

EN-Norm

14404

Anzahl Teile

1 Paar

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen