Kniekissen

Kniekissen Modyf PRO
PRO KNIEKISSEN EN 14404 ANTHRAZIT
MODYF

Art.-Nr. M032004999

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kniekissen

Art.-Nr. M032004999
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
Die praktischen Kniekissen bieten höchsten Komfort bei allen knienden Tätigkeiten. Langlebiges, hochwertiges Material sorgt für Haltbarkeit.
  • Sehr leichtes und beständiges Material

  • Bester Dämpfungskomfort

  • Maße: 250 x 150 x 20 mm

  • Entwickelt nach DIN EN ISO 14404: Typ 2

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Länge

250 mm

Breite

150 mm

Höhe

20 mm

Größe

One size

Werkstoff

100% Spezial-Polyethylenschaum

EN-Norm

14404

Gewicht pro Paar

76 g

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht waschen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Teile

1 Paar