Kniehebel für ISO P-Klemmsystem
Kniehebel für ISO P-Klemmsystem
ZB-KNIEHEBEL-ISO-P-KLESYS-LV5
Art.-Nr. 5445092103
EAN 4065746401500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 17 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Stärke | 6 mm |
Höhe | 17,1 mm |