Kniehebel für ISO P-Klemmsystem
ZB-KNIEHEBEL-ISO-P-KLESYS-LV4
Art.-Nr. 5445092102
EAN 4065746401524
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 4,7 mm |
Stärke | 4,7 mm |
Höhe | 14,55 mm |