Kniehebel für ISO P-Klemmsystem
ZB-KNIEHEBEL-ISO-P-KLESYS-LV3
Art.-Nr. 5445092101
EAN 4065746401487
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 3,6 mm |
Stärke | 3,7 mm |
Höhe | 10 mm |