Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klotz-Sortiment 137 teilig

Distanzklotz-Sortiment 137-teilig
DISTKLTZ-SORT-160X75-137TLG

Art.-Nr. 0875605200

EAN 4058794287691

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klotz-Sortiment 137 teilig

Art.-Nr. 0875605200
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
Der großformatige, universelle Montagehelfer zum Ausrichten und Unterlegen von Schalungselementen, Beton- oder Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen usw... Als praktischer Mix.
  • Abmessung 160 x 75 mm

  • Material: Kunststoff, PP/Polypropylen

  • Stapelbar mit Verrutschsicherung

  • Ab 5 mm Stärke Druckprüfung bis 8 Tonnen

Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen usw...



Bestehend aus:


30 Stk 2 mm


30 Stk 3 mm


30 Stk 5 mm


20 Stk 7 mm


20 Stk 10 mm


5 Stk 15 mm


2 Stk 20 mm

Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sonder auch die des entsprechenden Untergrundes. Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar, vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

30x2 mm;30x3 mm;30x5 mm;20x7 mm;20x10 mm;5x15 mm;2x20 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

137 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen