Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kloben auf Platte für Ladenbänder

Kloben
TRKLOB-2-ST-(ZN)-D20MM-176X61

Art.-Nr. 0688401401

EAN 4056807240350

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kloben auf Platte für Ladenbänder

Art.-Nr. 0688401401
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
Die Kloben sorgen für den sicheren Halt der Ladenbänder

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Kloben finden Anwendung im Tor-, Tür- und Zaunbau.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Dorndurchmesser

20 mm

Typbezeichnung

D2

Länge (A)

186 mm

Breite (B)

60 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Lochabstand (horizontal)

34 mm

Zapfendurchmesser

19,8 mm

Lochdurchmesser

9 mm

Abstand von Befestigungsplatte und Dorn

30 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladenband

LADBA-ST-(ZN)-D20MM-1210X60MM

Die Ladenbänder sorgen für das Öffnen und Schließen von Toren und Türen
x 1 St.
Ladenband

LADBA-ST-(ZN)-D20MM-1410X60MM

Die Ladenbänder sorgen für das Öffnen und Schließen von Toren und Türen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlossriegel

RIGL-SCHLOSS-GERADE-ST-(ZN)-140X56MM

Gerade, gekröpft und abschließbar
x 10 St.
Vorhängeschloss Circle

VORHAENGSHLO-CIRCLE-ZAHLENSCHL-A2-70MM

Durch die kleine Bügelöffnung erhält man den besten Schutz gegen Angriffe