Kloben auf Platte für Ladenbänder
Kloben
TRKLOB-1-ST-(ZN)-D20-161X61
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Die Kloben finden Anwendung im Tor-, Tür- und Zaunbau.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dorndurchmesser | 20 mm |
Typbezeichnung | D1 |
Länge (A) | 182 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Materialstärke (t) | 6 mm |
Lochabstand (horizontal) | 34 mm |
Zapfendurchmesser | 19,8 mm |
Lochdurchmesser | 9 mm |
Abstand von Befestigungsplatte und Dorn | 15 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!