Klipsli uzun plaka, çift, çinko döküm, yuvarlak
Klipsli uzun plaka, çift, çinko döküm, yuvarlak
Ürün no. 0687170071
EAN 4038898566724
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Mesafe (tutma sapından kilide) | 78 mm |
Delikli | WC/banyo |
Şunun için uygun: | Tuvalet ve banyo kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Rulman Teknolojisi | Plastik yataklı |
Tutma kolu/kapak rozeti veya koruması malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 38-42 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
Montaj tipi | Vidalı |
Kapı kolu montaj çapı | 15,8 mm |
Rozet/ koruyucu şekli | Uzun yuvarlak plaka |
Delik mesafesi | 190 mm |
Kapı plakası genişliği | 40 mm |
Kapı numara levhası uzunluğu | 224 mm |
Etiket kalınlığı | 6,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!