Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klipsli tornavida

Klipsli tornavida
TORNAVIDA ELEKTRONIKÇI ÇATAL UÇLU

Ürün no. 0613485035

EAN 4045727082850

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klipsli tornavida

Ürün no. 0613485035
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
Matt chrome-plated round shank and 2-component handle with rotating centring head

Bıçak: Yuvarlak bıçak

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Bilgisayar kartlarındaki sıkıca oturan parçaları çıkarmak için özel çatallı açıklık

Bıçak çapı (Ø)

3,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

50 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

100 mm

Kafa çapı (C)

20 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler