Klipsle takılan kemer
Klipsli kemer
Ürün no. 0715930231
EAN 4046777992083
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Koruyucu bant aracılığıyla uzunluk ayarlanabilir
- Yüksek kaliteli polyesterden üretilmiştir (1680 denye)
Görseldeki aletler teslimat kapsamına dahil değildir.
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PES - polyester |
Renk | Siyah, Gri |
Maks. yük kapasitesi | 10 kg |
Min./maks. bel ölçüsü | 800-1200 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 211,000 g |
Uzunluk | 1400 mm |
Genişlik | 50 mm |