Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klinge Messer Martor Styroporklinge Nr.7940

Styropor-Klinge Martor Nr.7940
KLINGE-MARTOR-STYROPORKLINGE-7940.60

Art.-Nr. 1971000287

EAN 4061975683748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klinge Messer Martor Styroporklinge Nr.7940

Art.-Nr. 1971000287

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

71,2 mm

Klingenbreite

17,7 mm

Klingenstärke

0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen