Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klinge Glattschliff für Styropor

Klinge Glattschliff
KLI-MESS-STYROPOR-GLTSCHLIFF-L180MM

Art.-Nr. 071566541

EAN 4038898417705

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klinge Glattschliff für Styropor

Art.-Nr. 071566541

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

190 mm

Klingenbreite

18,7 mm

Klingenstärke

0,65 mm

Werkstoff

Stahl

Schneidenlänge

180 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Styropor

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen