Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Klímaszerviz készülék, jármű COOLIUS® C20

Klímajavító készülék, COOLIUS C20
COOLIUS C20 CO2 KLÍMAGÉP

Cikksz. W050122000

EAN 4065746438711

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Klímaszerviz készülék, jármű COOLIUS® C20

Cikksz. W050122000
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
Teljesen automatikus és kis méretű klímaszerviz készülék CO₂ hűtőközeggel működő jármű-klímaberendezések és kis űrtartalmú hőkezelő rendszerek szervizeléséhez.

Eszköz funkciói


  • Teljesen automatikus

  • Robusztus és könnyű (37 kg)

  • Nagyon egyszerűen kezelhető

  • 7""-os grafikus érintőképernyő

  • 2 olaj tartály és 1 UV tartály

  • Automatikus olajkezelés friss és fáradt olajokhoz (UV kézi adagolása)

  • Korszerűsítés hermetikusan zárt olajtartályokkal lehetséges (ajánlott)

  • Beépített hőpapíros nyomtató

  • Referencia adatbázis jármű töltési mennyiségekkel teherautók és személygépkocsik számára

  • Több nyelvű vezérlő menü


Előnyök


  • Kompakt kivitel

  • Elektromos és hibrid járművekhez

  • A CO₂ természetes, környezetbarát hűtőközeg

  • Alacsony karbantartási költségek

  • Biztonságos és időtálló


Szállítási terjedelem:


  • COOLIUS C20 klímajavító készülék

  • Szabványos gyorscsatlakozós szervizcsövek (3 m hosszú)

  • Két adapterkészlet hermetikusan zárt olajtartályokhoz

  • Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)

  • Jármű feltöltési szint-adatbázis
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területCO₂ hűtőközeggel működő jármű-klímaberendezések és kis űrtartalmú hőkezelő rendszerek szervizeléséhez.

Eszköz tömege

37 kg

Szélesség

530 mm

Magasság

920 mm

Mélység

530 mm

Hűtőközeg típusa

R744

Hűtőközeg betöltési pontosság

+/- 10 g

Vákuumszivattyú teljesítmény

100 l/perc

Elszívási teljesítmény

60 g/perc

Kijelző

Érintőképernyő

Max. üzemi nyomás

160 bar

Olaj-/UV-szivárgáskereső közeg betöltési pontossága

+/- 2 g

Engedély

CE

Terméktömeg (darabonként)

60,000 kg

Tartalmaz: Klímaszerviz készülék, jármű COOLIUS® C20:
Adapter for hermetically sealed oil containers
0 x
Adapter for hermetically sealed oil containers

SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20

Leírás: Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
Mennyiség: 0 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
POE-olaj POE 100

POE OLAJ 100 - 210 ML

Különleges POE (poliészter) klímakompresszor-olaj R134a/R1234yf hűtőközeget használó jármű klímarendszerekhez és elektromos klímakompresszorokhoz (hibrid, start/stop, elektromos)
Univerzális kompresszorolaj, Pro

UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L

Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal
Basic UV szivárgáskereső adalék

KLÍMASZÍNEZŐ BASIC 240 ML

Fluoreszkáló adalékanyag R134a, R1234yf és R744 klímarendszerek szivárgásának megtalálásához
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container