Klimaservicegerät WAC 2000 R134a
KLIMASERVGER-KFZ-WAC2000-R134A
WOW
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicher
Zeitsparend
Vollständig
Bediener- und umweltfreundlich
Es kann auf die Nutzung mit R-1234yf umgerüstet werden.
Klimaservice an PKW- und LKW-Klimaanlagen
Gerätegewicht | 93 kg |
Breite | 600 mm |
Höhe | 1320 mm |
Tiefe | 605 mm |
Kältemitteltyp | R134a |
Füllmenge Kältemittel | 20 kg |
Kältemittelfüllgenauigkeit | +/- 15 g |
Vakuumpumpenleistung | 100 l/min |
Absaugleistung | 300 g/min |
Anzeige | Hochaufgelöste digitale Anzeige |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Anzahl Filtertrockner | 1 Stck |
Zulassung | CE-Zertifizierung; SAE J2099; SAE J2843; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG; EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG |