Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A50

Klimaservicegerät Nfz COOLIUS A50
KLIMASERVGER-NFZ-COOLIUSA50-MULTI-WWWS

Art.-Nr. W050105030

EAN 4056807482200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A50

Art.-Nr. W050105030
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
Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät für den vollautomatischen Klimaservice mit dem Kältemittel R134a

Intelligentes Low-Emission Konzept


Innovatives Verfahren für den Altöl-Ablass sichert den geringsten Kältemittelverlust



Gesetzeskonforme Prüfung


Stickstoff-/Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert



Clevere Dokumentation


Auslesen und Exportieren der Daten über USB-Schnittstelle



Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs


Das Gerät ist sofort bereit für den nächsten Klimaservice



Servicefreundliche Komponenten


Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden



Bessere Kontrolle


Zusätzliches Manometer für die Anzeige des internen Kältemittelflaschendrucks



Lieferumfang


  • 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vollautomatischer Klimaservice mit dem Kältemittel R134a an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW

Kältemitteltyp

R134a

Füllmenge Kältemittel

20 kg

Absaugleistung

500 g/min

Gerätegewicht

90 kg

Breite

680 mm

Höhe

1175 mm

Tiefe

667 mm

Betriebsdruck max.

20 bar

Schlauchlänge

3,0 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entnahme-Adapterset R134a für 12 kg R134a-Mehrwegflasche Kältemittelflasche

ADAPTSET-(F.MEWEGFLASH-12KG)-R134A-3TLG

x 1 St.
Klima-Kältemittel R134 a

KAELTMITT-R134A-MEHRWEG-12KG

Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R134a Kfz-Klimaanlagen
x 1 St.
UV Lecksuchadditiv Premium

LECKADD-KLIMA-PREMIUM-240ML

Floureszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf-, R744-Klimasystemen nach SAE J2297
POE-Öl POE 100

OEL-POE-100-(EL-KOMPRESSOR)-210ML

Spezielles POE (Polyolester) Klimakompressor-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a/R1234yf Kältemittel und elektrischen Klimakompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektro)
Mehrbereichskompressoröl Pro

KOMPROEL-MEHRBEREICH-PRO-1000ML

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung