Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y50A

Klimaservicegerät Nfz COOLIUS Y50A
KLIMASERVGER-COOLIUSY50A-SORT-ANALY-WWWS

Art.-Nr. W050115033

EAN 4056807577692

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y50A

Art.-Nr. W050115033
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
Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät mit integriertem Kältemittelanalysegerät für den Klimaservice an R-1234yf Anlagen

Pfiffige Kältemittelanalyse


  • Intern verbautes Kältemittelanalysegerät ist vollständig im Prozess des Klimaservices integriert.

  • Intelligentes Dreifachfiltersystem stellt sicher, dass kein Öl zusammen mit dem Kältemittel in die Leitungen des Analysegerätes gelangt und das Gerät verunreinigt. Diese Innovation hebt den bisher bekannten Stand der Technik deutlich an und bringt eine erhebliche Reduktion des Wartungsaufwandes mit sich.

  • Max. 1,5 g Kältemittel werden für die Analyse benötigt.


Gesetzeskonforme Prüfung


Stickstoff- / Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert



Clevere Dokumentation


Auslesen und Exportieren der Daten in Excel über USB-Schnittstelle



Saubere Sache


Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden



Lieferumfang


  • Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung (optional)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für den Klimaservice mit dem Kältemittel R-1234yf an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW.

Füllmenge Kältemittel

20 kg

Absaugleistung

300 g/min

Gerätegewicht

91,5 kg

Breite

680 mm

Höhe

1175 mm

Tiefe

667 mm

Betriebsdruck max.

20 bar

Schlauchlänge

3 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entnahme-Adapterset R1234YF für 5,6 kg R1234YF Kältemittel-Mehrwegflasche

ADAPTSET-F.KLIMA-R1234YF-2TLG

x 1 St.
Klimakältemittel R1234yf

KAELTMITT-R1234YF-MEHRWEG-5KG

Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R1234yf Kfz-Klimaanlagen.
x 1 St.
UV Lecksuchadditiv Premium

LECKADD-KLIMA-PREMIUM-240ML

Floureszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf-, R744-Klimasystemen nach SAE J2297
POE-Öl POE 100

OEL-POE-100-(EL-KOMPRESSOR)-210ML

Spezielles POE (Polyolester) Klimakompressor-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a/R1234yf Kältemittel und elektrischen Klimakompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektro)
Mehrbereichskompressoröl Pro

KOMPROEL-MEHRBEREICH-PRO-1000ML

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung