Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y50
Klimaservicegerät Nfz COOLIUS Y50
KLIMASERVGER-COOLIUSY50-SORT-WWWS
Art.-Nr. W050115030
EAN 4056807577708
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Intelligentes "Low-Emission" Konzept
Innovatives Verfahren für den Altöl-Ablass sichert den geringsten Kältemittelverlust
Gesetzeskonforme Prüfung
Stickstoff- / Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert
Clevere Dokumentation
Auslesen und Exportieren der Daten in Excel über USB-Schnittstelle
Saubere Sache
Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs
Servicefreundliche Komponenten
Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden
Besser unter Kontrolle
Zusätzliches Manometer für die Anzeige des internen Kältemittelflaschendrucks
Lieferumfang
- 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für den Klimaservice mit dem Kältemittel R-1234yf an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW.
Kältemitteltyp | R-1234yf |
Füllmenge Kältemittel | 20 kg |
Absaugleistung | 500 g/min |
Gerätegewicht | 90 kg |
Breite | 680 mm |
Höhe | 1175 mm |
Tiefe | 667 mm |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Schlauchlänge | 3,0 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!