Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y10

Klimaservicegerät Nfz COOLIUS Y10
KLIMASERVGER-COOLIUSY10-SORT-WWWS

Art.-Nr. W050111030

EAN 4056807242699

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y10

Art.-Nr. W050111030
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
Bedienerfreundlicher und mobiler Begleiter für den Klimaservice an R-1234yf Anlagen

Effizient im mobilen Einsatz


  • Innovative Waagenkonstruktion mit Transportsicherung

  • Höchste Schockreduzierung

  • Betrieb mit Spannungswandler möglich


Clevere Dokumentation


  • Export der Daten in Excel über USB-Schnittstelle

  • Dokumentation einzelner Services

  • Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs


Schnelles Wechseln der Ölsorte, z.B. PAG- zu POE-Öl


Intelligentes Spülen des Leitungssystems und der Serviceschläuche



Lange Serviceintervallzeit


Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang durch 4-stelliges Passwort



Lieferumfang


  • 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für den mobilen Klimaservice mit dem Kältemittel R-1234yf an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW.

Kältemitteltyp

R-1234yf

Füllmenge Kältemittel

11 kg

Absaugleistung

300 g/min

Gerätegewicht

65 kg

Breite

572 mm

Höhe

1045 mm

Tiefe

545 mm

Betriebsdruck max.

20 bar

Schlauchlänge

3,0 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entnahme-Adapterset R1234YF für 5,6 kg R1234YF Kältemittel-Mehrwegflasche

ADAPTSET-F.KLIMA-R1234YF-2TLG

x 1 St.
Klimakältemittel R1234yf

KAELTMITT-R1234YF-MEHRWEG-5KG

Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R1234yf Kfz-Klimaanlagen.
x 1 St.
UV Lecksuchadditiv Premium

LECKADD-KLIMA-PREMIUM-240ML

Floureszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf-, R744-Klimasystemen nach SAE J2297
Mehrbereichskompressoröl Pro

KOMPROEL-MEHRBEREICH-PRO-1000ML

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung