Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A30
Klimaservicegerät Nfz COOLIUS A30
KLIMASERVGER-COOLIUSA30-WWWS
Art.-Nr. W050103030
EAN 4056807113418
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Auswahl und einfache Eingabe sämtlicher Kunden- und Fahrzeugdaten
Intuitive Menüführung und komfortable Bedienung durch einfache Dreh- und Drückfunktion des Navigationsdrehrads
Schneller und effizienter Klimaservicevorgang an großvolumigen Klimaanlagen
Zusätzliche Kältemittelflüssigkeitspumpe und Kompressor-Absaugleistung von 980 g/min
Lange Serviceintervallzeit
Einsatz hochwertiger Komponenten
Höchste Schockreduzierung im Werkstattalltag
Effiziente Waagenkonstruktion im Gerät integriert
Exakte Öl-Befüllung
Vollautomatisches Ölmanagement
Schnelles Wechseln der Ölsorte
Internes Spülen des Leitungssystems inklusive der Serviceschläuche
Gesetzeskonform, bedienerfreundlich, vollständig
CE-Zertifizierung durch TÜV-SÜD
Lieferumfang
- 5 m Serviceschläuche mit Standardkupplungen
- Füllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Datenblätter(X)
Vollautomatischer Klimaservice mit dem Kältemittel R134a speziell an Bussen, sowie an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Transportern und PKW.
Kältemitteltyp | R134a |
Füllmenge Kältemittel | 35 kg |
Absaugleistung | 980 g/min |
Gerätegewicht | 120 kg |
Breite | 680 mm |
Höhe | 1175 mm |
Tiefe | 667 mm |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!