Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10 + Y10 Set

Klimaservicegerät Kfz COOLIUS Kombi A10-Y10
KLIMASERVGER-KFZ-DOPPELPACK-A10/Y10

Art.-Nr. W050199000

EAN 4065233045590

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10 + Y10 Set

Art.-Nr. W050199000
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
Zwei Vollautomatische Klimaservicegeräte für die Kältemittel R134A und R1234YF im Doppelpack.

COOLIUS® A10 für das Kältemittel R134A und COOLIUS® Y10 für das Kältemittel R1234YF



Höhere Werkstattauslastung und mehr Flexibilität


  • Gleichzeitige Durchführung von zwei Services mit verschiedenen Kältemitteln

  • Vermeidung unnötiger Wartezeiten für das aufwändige interne Evakuieren der Leitungen

  • Immer einsatzbereit: Bei Ausfall eines Klimaservicegeräts, Services mit dem zweiten Gerät durchführen


Den Herstellervorgaben entsprechen


Viele Fahrzeughersteller fordern, dass der Klimaservice mit einem Gerät für das jeweilige Kältemittel und nicht mit Kombinationsmodellen durchgeführt werden muss.



Langfristige Nutzung


Mit Abschluß einer Wartungsvereinbarung verlängert sich die Gewährleistung auf 24 Monate.



Features


  • LED Statusanzeige von Programmvorgängen

  • Einfache Bedienung und Dateneingabe mit CooliusSelect (Navigationsdrehrad)

  • Vollautomatischer Programmablauf

  • Mobil einsetzbar (Betrieb mit Spannungswandler möglich)

  • Integrierter Drucker

  • USB-Schnittstelle (Datenexport, Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs)

  • Passwortschutz möglich

  • Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

  • Rückgewinnung des befüllten Kältemittels nahezu 100%


Lieferumfang


  • Klimaservicegerät COOLIUS® A10 Rev.01 und COOLIUS® Y10 Rev.01

  • Jeweils Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen, Länge 3,0m

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.

Gerätegewicht

65 kg

Breite

1380 mm

Höhe

1200 mm

Tiefe

1280 mm

Kältemitteltyp

R134a, HFO1234YF

Füllmenge Kältemittel

11 kg

Kältemittelfüllgenauigkeit

+/- 15 g

Vakuumpumpenleistung

100 l/min

Absaugleistung

300 g/min

Anzeige

4-Zeilen LCD

Betriebsdruck max.

20 bar

Öl/UV-Lecksuchmittel Füllgenauigkeit

+/- 2g

Zulassung

CE

Produktgewicht (per Stück)

130,400 kg

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10 + Y10 Set inklusive:
1 x
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10

KLIMASERVGER-COOLIUSA10-REV01

Beschreibung: Vollautomatisches Klimaservicegerät für den Klimaservice an R134a Anlagen
Menge: 1 x
1 x
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y10

KLIMASERVGER-COOLIUSY10-REV01

Beschreibung: Vollautomatisches Klimaservicegerät für den Klimaservice an R1234yf Anlagen
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klimakältemittel R1234yf

KAELTMITT-R1234YF-MEHRWEG-5KG

Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R1234yf Kfz-Klimaanlagen.
x 1 St.
Klima-Kältemittel R134 a

KAELTMITT-R134A-MEHRWEG-12KG

Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R134a Kfz-Klimaanlagen
x 1 St.
POE-Öl POE 100

OEL-POE-100-(EL-KOMPRESSOR)-210ML

Spezielles POE (Polyolester) Klimakompressor-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a/R1234yf Kältemittel und elektrischen Klimakompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektro)
Mehrbereichskompressoröl Pro

KOMPROEL-MEHRBEREICH-PRO-1000ML

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung
Entnahme-Adapterset R134a für 12 kg R134a-Mehrwegflasche Kältemittelflasche

ADAPTSET-(F.MEWEGFLASH-12KG)-R134A-3TLG

x 1 St.
Entnahme-Adapterset R1234YF für 5,6 kg R1234YF Kältemittel-Mehrwegflasche

ADAPTSET-F.KLIMA-R1234YF-2TLG
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
UV Lecksuchadditiv Basic

LECKADD-KLIMA-BASIC-240ML

Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf- und R744-Klimasystemen
WARTNG-KLIMASERVGER-PKW

WARTNG-KLIMASERVGER-PKW

x 1 St.
Spülkit für KFZ / NFZ Klimaanlagen FK500

SPUEL-SET-M.ADAPT-(F.ALLE-GERAETE)

Für KFZ und NFZ Klimaanlagen mit Kältemittel R1234yf und R134a
x 1 St.
Adapterset 3-tlg. für AIRCO-BAGs

ADAPT-SET-(F.BEH-HERM/GESSCHL)

Adapterset für Verwendung von hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lecksuchadditiv Klima AIRCO-BAG

LECKADD-KLIMA-AIRCOBAG-150ML

UV Lecksuchadditiv im hermetisch geschlossenen Gebinde
PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde
PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde
POE-ÖL AIRCO-BAG

OEL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde