Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® C20

Klimaservicegerät COOLIUS C20
KLIMASERVGER-COOLIUS-C20-WOW

Art.-Nr. W050122000

EAN 4065746438711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® C20

Art.-Nr. W050122000
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
Vollautomatisches und kompaktes Klimaservicegerät für den Service an Fahrzeugklimaanlagen und kleinvolumigen Thermomanagementsystemen mit CO₂ Kältemittel.

Ausstattungsmerkmale


  • Vollautomatisch

  • Robust und Leicht (Gewicht 37 Kg)

  • Einfachste Bedienung

  • 7" Touch Grafikdisplay

  • 2 Ölflaschen & 1 UV Flasche

  • Automatisches Ölmanagement für Frisch- und Altöl (UV-Zugabe manuell)

  • Umrüstung auf hermetisch geschlossene Ölgebinde möglich (empfohlen)

  • Integrierter Thermo-Drucker

  • Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank für Pkw und Lkw

  • Mehrsprachige Menüführung


Vorteile


  • Kompakte Bauweise

  • Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

  • CO₂ als natürliches umweltverträgliches Kältemittel

  • Niedrige Wartungskosten

  • Sicher und zukunftsfähig


Lieferumfang:


  • Klimaservicegerät COOLIUS C20

  • Serviceschläuche mit Standardschnellkupplung (Länge 3 m)

  • Adapterset 2-tlg. für hermetisch geschlossene Ölbehälter

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Geräteeinweisung (optional)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür den Service an Fahrzeugklimaanlagen und kleinvolumigen Thermomanagementsystemen mit CO₂ Kältemittel.

Gerätegewicht

37 kg

Breite

530 mm

Höhe

920 mm

Tiefe

530 mm

Kältemitteltyp

R744

Kältemittelfüllgenauigkeit

+/- 10 g

Vakuumpumpenleistung

100 l/min

Absaugleistung

60 g/min

Anzeige

Touchscreen

Betriebsdruck max.

160 bar

Öl/UV-Lecksuchmittel Füllgenauigkeit

+/- 2g

Zulassung

CE

Produktgewicht (per Stück)

60,000 kg

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® C20 inklusive:
Adapterset 2-tlg. für AIRCO-BAGs
0 x
Adapterset 2-tlg. für AIRCO-BAGs

ET-ADAPTER-HERMETISCHE-ÖLBEH-C20

Beschreibung: Adapterset für Verwendung von hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern
Menge: 0 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
POE-Öl POE 100

OEL-POE-100-(EL-KOMPRESSOR)-210ML

Spezielles POE (Polyolester) Klimakompressor-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a/R1234yf Kältemittel und elektrischen Klimakompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektro)
Mehrbereichskompressoröl Pro

KOMPROEL-MEHRBEREICH-PRO-1000ML

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung
UV Lecksuchadditiv Basic

LECKADD-KLIMA-BASIC-240ML

Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf- und R744-Klimasystemen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lecksuchadditiv Klima AIRCO-BAG

LECKADD-KLIMA-AIRCOBAG-150ML

UV Lecksuchadditiv im hermetisch geschlossenen Gebinde
PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde
PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde
POE-ÖL AIRCO-BAG

OEL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde