Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y10

Klimaservicegerät Kfz COOLIUS Y10
KLIMASERVGER-COOLIUSY10-REV01

Art.-Nr. W050111033

EAN 4065746469036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y10

Art.-Nr. W050111033
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
Vollautomatisches Klimaservicegerät für den Klimaservice an R1234yf Anlagen

Features


  • LED Statusanzeige von Programmvorgängen

  • Einfache Bedienung und Dateneingabe mit CooliusSelect (Navigationsdrehrad)

  • Vollautomatischer Programmablauf

  • Mobil einsetzbar (Betrieb mit Spannungswandler möglich)

  • Integrierter Drucker

  • USB-Schnittstelle (Datenexport, Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs)

  • Passwortschutz möglich

  • Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

  • Rückgewinnung nahezu 100% des befüllten Kältemittels


Lieferumfang


  • Klimaservicegerät COOLIUS® Y10 Rev.01

  • Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen, Länge 3,0m

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.

Gerätegewicht

65 kg

Breite

572 mm

Höhe

1045 mm

Tiefe

545 mm

Kältemitteltyp

R-1234yf

Füllmenge Kältemittel

11 kg

Kältemittelfüllgenauigkeit

+/- 15 g

Vakuumpumpenleistung

100 l/min

Absaugleistung

300 g/min

Anzeige

4-Zeilen LCD

Betriebsdruck max.

20 bar

Zulassung

CE

Produktgewicht (per Stück)

77,400 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klimakältemittel R1234yf

KAELTMITT-R1234YF-MEHRWEG-5KG

Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R1234yf Kfz-Klimaanlagen.
x 1 St.
POE-Öl POE 100

OEL-POE-100-(EL-KOMPRESSOR)-210ML

Spezielles POE (Polyolester) Klimakompressor-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a/R1234yf Kältemittel und elektrischen Klimakompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektro)
Mehrbereichskompressoröl Pro

KOMPROEL-MEHRBEREICH-PRO-1000ML

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung
UV Lecksuchadditiv Basic

LECKADD-KLIMA-BASIC-240ML

Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf- und R744-Klimasystemen
Entnahme-Adapterset R1234YF für 5,6 kg R1234YF Kältemittel-Mehrwegflasche

ADAPTSET-F.KLIMA-R1234YF-2TLG
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterset 3-tlg. für AIRCO-BAGs

ADAPT-SET-(F.BEH-HERM/GESSCHL)

Adapterset für Verwendung von hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern
x 1 St.
Spülkit für KFZ / NFZ Klimaanlagen FK500

SPUEL-SET-M.ADAPT-(F.ALLE-GERAETE)

Für KFZ und NFZ Klimaanlagen mit Kältemittel R1234yf und R134a
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lecksuchadditiv Klima AIRCO-BAG

LECKADD-KLIMA-AIRCOBAG-150ML

UV Lecksuchadditiv im hermetisch geschlossenen Gebinde
PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde
PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde
POE-ÖL AIRCO-BAG

OEL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE-Öl im hermetisch geschlossenen Gebinde