Klímajavító készülék, jármű COOLIUS® Y50
Klímajavító készülék, COOLIUS Y50
COOLIUS-Y50-1234YF-GÁZHOZ
Cikksz. W050115000
EAN 4056807482316
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens „alacsony kibocsátású” koncepció
A fáradt olaj elvezetésének innovatív folyamata biztosítja a minimális hűtőfolyadék veszteséget
Törvényi előírásoknak megfelelő vizsgálat
A nitrogén/formázó gáz vizsgálat a készülék szoftverébe van integrálva
Kifinomult dokumentáció
Adatok kiolvasása és exportálása Excelbe USB-interfészen keresztül
Tisztító gép
Klímajavító készülék körének automatikus tisztítása
Könnyen karbantartható alkatrészek
Kiváló minőségű és egyedi kivitelű alkatrészek felhasználásával készült
Nincs nem kívánt hozzáférés
Személyes hozzáférés állítható be a készülékhez
Jobb vezérlés
Kiegészítő manométer a belső hűtőfolyadékos palack nyomásának kijelzéséhez
Szállítási terjedelem
- Szabványos gyorscsatlakozós szervizcsövek
- Jármű töltési szint adatbázis
- Matricák a különböző olajokhoz és UV adalékokhoz keveréke
- Karbantartási útmutatók
- Rövidített kezelési útmutatók (weboldal linkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Készülékre vonatkozó utasítások
Adatlapok(X)
Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.
Eszköz tömege | 90 kg |
Szélesség | 680 mm |
Magasság | 1175 mm |
Mélység | 667 mm |
Hűtőközeg típusa | R-1234yf |
Hűtőközeg töltési mennyiség | 20 kg |
Hűtőközeg betöltési pontosság | +/- 15 g |
Vákuumszivattyú teljesítmény | 128 l/perc |
Elszívási teljesítmény | 500 g/perc |
Kijelző | 4 soros LCD |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Engedély | CE |
Terméktömeg (darabonként) | 90,000 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!