Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Klímajavító készülék, jármű COOLIUS® A50

Klímajavító készülék szállítóeszköz, COOLIUS A50
KLÍMASZERVIZGÉP-COOLIUS-A50

Cikksz. W050105000

EAN 4056807482163

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Klímajavító készülék, jármű COOLIUS® A50

Cikksz. W050105000
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
Nagy teljesítményű és masszív klímajavító készülék R134a hűtőfolyadékot használó klímarendszerek teljesen automatikus klímakarbantartásához

Intelligens, alacsony kibocsátású koncepció


A fáradt olaj elvezetésének innovatív folyamata biztosítja a minimális hűtőfolyadék veszteséget



Törvényi előírásoknak megfelelő vizsgálat


Adatok kiolvasása és exportálása USB-interfészen keresztül



Klímajavító készülék körének automatikus tisztítása



Könnyen karbantartható alkatrészek


Kiváló minőségű és egyedi kivitelű alkatrészek felhasználásával készült



Nincs nem kívánt hozzáférés


Személyes hozzáférés állítható be a készülékhez



Kiegészítő manométer a belső hűtőfolyadékos palack nyomásának kijelzéséhez



Szállítási terjedelem


  • 2 x 3 m-es szervizcsövek szabványos elzáró gyorscsatlakozókkal

  • Jármű töltési szint adatbázis

  • Matricák a különböző olajokhoz és UV adalékokhoz keveréke

  • Karbantartási útmutatók

  • Rövidített kezelési útmutatók (weboldal linkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)

  • Készülékre vonatkozó utasítások
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.

Eszköz tömege

90 kg

Szélesség

680 mm

Magasság

1175 mm

Mélység

667 mm

Hűtőközeg típusa

R134a

Hűtőközeg töltési mennyiség

20 kg

Hűtőközeg betöltési pontosság

+/- 15 g

Vákuumszivattyú teljesítmény

128 l/perc

Elszívási teljesítmény

500 g/perc

Kijelző

4 soros LCD

Max. üzemi nyomás

20 bar

Engedély

CE

Terméktömeg (darabonként)

90,000 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Leürítő adapterkészlet, R134a 12 kg-os R134a újra felhasználható hűtőközeg-palackokhoz

KLÍMA-SZETT-(ÚJRAHASZ.-PALACK-12KG)-3R.

x 1 db
Hűtőközeg, R134a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

Tartozékok járművek R134a hűtőközeggel működő klímarendszerének karbantartásához, szervizeléséhez és összeillesztéséhez
x 1 db
POE-olaj POE 100

POE OLAJ 100 - 210 ML

Különleges POE (poliészter) klímakompresszor-olaj R134a/R1234yf hűtőközeget használó jármű klímarendszerekhez és elektromos klímakompresszorokhoz (hibrid, start/stop, elektromos)
Univerzális kompresszorolaj, Pro

UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L

Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal
Basic UV szivárgáskereső adalék

KLÍMASZÍNEZŐ BASIC 240 ML

Fluoreszkáló adalékanyag R134a, R1234yf és R744 klímarendszerek szivárgásának megtalálásához
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
x 1 db
Öblítőkészlet járművek/haszongépjárművek klímaberendezéseihez FK500

ÖBLÍTŐ SZETT

R1234yf és R134a hűtőközeggel működő személy- és haszongépjárművek klímaberendezéseihez
x 1 db
Karbantartás, klímajavító készülék, jmű, további

SERV-A/CSERVSTAT-CAR
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container