Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS® A50
Klímaszervízgép, CV COOLIUS A50
KLÍMASZERVIZGÉP COOLIUS A50 R134A
Cikksz. W050105030
EAN 4056807482200
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens, alacsony kibocsátású kialakítás
A fáradt olaj elvezetésének innovatív folyamata minimális hűtőfolyadék-veszteséget tesz lehetővé
Törvényi előírásoknak megfelelő vizsgálat
A nitrogén/formálógáz-vizsgálat a készülék szoftverébe van integrálva
Szakmai dokumentáció
USB-interfész az adatok leolvasásához és exportálásához
A klímaszervízgép körének automatikus tisztítása
A készülék azonnal készen áll a következő klímaszervizelésre
Könnyen karbantartható alkatrészek
Kiváló minőségű és egyedi kivitelű alkatrészek
Nincs nem kívánt hozzáférés
A készülékhez személyre szabott hozzáférés állítható be
Továbbfejlesztett monitorozás
Kiegészítő manométer a belső hűtőfolyadékos palack nyomásának kijelzéséhez
Szállítási terjedelem
- 2 db 3 m-es szervizcső szabványos elzáró gyorscsatlakozókkal
- Járműtöltöttségi szint adatbázisa
- Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz
- Karbantartási útmutató
- Gyors üzembe helyezési útmutató (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Készülékre vonatkozó utasítások
Adatlapok(X)
R134a hűtőfolyadékot használó klímarendszerek teljesen automatikus klímakarbantartása haszongépjárműveken, építőipari járműveken, mezőgazdasági járműveken, kisteherautókon és autókon
Hűtőközeg típusa | R134a |
Hűtőközeg töltési mennyiség | 20 kg |
Elszívási teljesítmény | 500 g/perc |
Eszköz tömege | 90 kg |
Szélesség | 680 mm |
Magasság | 1175 mm |
Mélység | 667 mm |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Tömlőhossz | 3,0 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!