Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS® A30

Klímajavító készülék, CV COOLIUS A30
KLÍMASZERVÍZGÉP A30 134A BUSZ

Cikksz. W050103030

EAN 4056807113418

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS® A30

Cikksz. W050103030
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
R134a hűtőfolyadékot használó, nagy térfogatú klímaberendezések szervizelésének szakértője

Az összes ügyfél- és járműadat gyors kiválasztása és egyszerű bevitele


Intuitív menünavigáció és kényelmes működtetés a navigációs forgógomb egyszerű elforgatásával és megnyomásával



Gyors és hatékony klímakarbantartási művelet nagy térfogatú klímaberendezéseken


Kiegészítő hűtőfolyadék-szivattyú és 980 g/perc kompresszor-szívóteljesítmény



Hosszú szervizintervallumok


Kiváló minőségű alkatrészek felhasználásával készült



Legmagasabb szintű ütközéscsökkentés a napi műhelymunka során


Egységbe integrált hatékony kocsiszerkezet



Pontos olajfeltöltés


Teljesen automatikus olajkezelés



Az olajtípus gyorsan cserélhető


A csőrendszer belső öblítése, beleértve a szervizcsöveket is



A jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, felhasználóbarát


CE-tanúsítvány a TÜV-SÜD által



Szállítási terjedelem


  • 5 m-es szervizcsövek szabványos csatlakozókkal

  • Töltési szint adatbázis

  • Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz

  • Karbantartási útmutatók

  • Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)

  • Készülékre vonatkozó utasítások
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

R134a hűtőfolyadékot használó klímarendszerek teljesen automatikus klímakarbantartása, különösen autóbuszokon, valamint haszongépjárműveken, építőipari járműveken, mezőgazdasági járműveken, vasúti járműveken, kisteherautókon és autókon.

Hűtőközeg típusa

R134a

Hűtőközeg töltési mennyiség

35 kg

Elszívási teljesítmény

980 g/perc

Eszköz tömege

120 kg

Szélesség

680 mm

Magasság

1175 mm

Mélység

667 mm

Max. üzemi nyomás

20 bar

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szivárgáskereső adalék, klíma, UV, Prémium

KLÍMASZÍNEZŐ 240 ML

Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Leürítő adapterkészlet, R134a 12 kg-os R134a újra felhasználható hűtőközeg-palackokhoz

KLÍMA-SZETT-(ÚJRAHASZ.-PALACK-12KG)-3R.

x 1 db
Hűtőközeg, R134a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

Tartozékok járművek R134a hűtőközeggel működő klímarendszerének karbantartásához, szervizeléséhez és összeillesztéséhez
x 1 db
Univerzális kompresszorolaj, Pro

UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L

Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal