Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaanlagenreiniger-Set Ausseneinheit

Klimaanlagenreiniger-Set Außeneinheit 13-tlg
KLIMAANLAGENREINIGUNG - AUSSENEINHEIT

Art.-Nr. 0988046734

EAN 4068362072918

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimaanlagenreiniger-Set Ausseneinheit

Art.-Nr. 0988046734
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
13-teilig

Reinigungspistole für Klimaanlagen


Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss



Klimaanlagenreiniger – Ausseneinheit


Ein leistungsstarker Reiniger für Klimaanlagen-Kondensatoren und Verflüssiger entfernt effektiv Schmutz, Staub und Ablagerungen

Hinweis

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch das Öffnen von Fenstern.


Während der Reinigungsarbeiten und der Ablüftzeit ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Umgebung befinden.


Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur regelmäßigen Reinigung von Split-Klimaanlagen mit Decken- und Wandmontage, insbesondere in Büros, Geschäftsräumen und öffentlichen Gebäuden. Ideal für professionelle Wartungsteams oder Facility Manager, die Hygiene und Effizienzstandards gewährleisten möchten.


Das System ermöglicht eine gezielte Reinigung des Verdampfers der Inneneinheit. Der Kondensator/Verflüssiger der Außeneinheit bleibt durch das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ebenfalls leistungsfähig, was die Effizienz der gesamten Split-Anlage steigert.


Empfohlen für die saisonale Wartung (mindestens einmal jährlich, optimalerweise im Frühjahr und Herbst) sowie bei festgestellten Einbußen in der Luftqualität oder einem Anstieg des Energieverbrauchs der Klimaanlage.

Klimaanlagenreiniger-Set Ausseneinheit inklusive:
1 x
Reinigungspistole für Klimaanlagen

REINIGPIST-F.(KLIMAANLAGEN REINIGER)

Beschreibung: Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss
Menge: 1 x
12 x
Klimaanlagenreiniger - Ausseneinheit

REINIG-KLIMA-GBAEU-AUSSEN-500ML

Beschreibung: Ein leistungsstarker Reiniger für Klimaanlagen-Kondensatoren und Verflüssiger entfernt effektiv Schmutz, Staub und Ablagerungen
Menge: 12 x