Klimaservicegerät WAC 2000A BASIC

Klimaservicegerät, WAC 2000A Basic
KLIMASERVGER-KFZ-WAC2000A-BASIC-M.ANYLS
WOW

Art.-Nr. W050200013

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klimaservicegerät WAC 2000A BASIC

Art.-Nr. W050200013
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
Kältemittel R1234yf



Benutzerfreundliches Betriebssystem mit einer umfangreichen Fahrzeugdatenbank.


Software auf Finnisch und Schwedisch.


Ein separates Serviceventil für Restgas.


Das Gerät verfügt über einen integrierten Gasanalysator.


Geeignet für Hybridfahrzeuge.


Erkennt selbst kleinste Lecks im System.


Die Ölbehälter des Geräts sind luftdicht.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gerätegewicht

110 kg

Breite

650 mm

Höhe

1400 mm

Tiefe

550 mm

Füllmenge Kältemittel

20 kg

Vakuumpumpenleistung

90 l/min

Absaugleistung

300 g/min

Anzeige

Hochaufgelöste digitale Anzeige
Zusätzliche Manometer

Betriebsdruck max.

20 bar

Anzahl Filtertrockner

1 STK

Schlauchlänge

3 m

Zulassung

CE-Zertifizierung; SAE J2099; SAE J2843; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG; EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG