Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klima soğutucu maddesi R134 a

Klima soğutucu maddesi R-134a

Ürün no. 0892764001

EAN 4024835142168

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klima soğutucu maddesi R134 a

Ürün no. 0892764001
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
R134a araç klima sistemleri bakım, servis işlemleri ve sistemlerin güçlendirilmesi için aksesuarlar
  • Tasarımı test edilmiş, yeniden doldurulabilir ve dengeli, yeniden kullanılabilir ambalaj

  • 3/4 inç erkek dişli yüksek dik yaka ve tahliye valfi

  • Renksiz, kokusuz ve tatsız

  • Toksik değildir

  • Yanıcı veya patlayıcı değildir
Not

R134a, araçların klima sistemlerinde yağın kompresöre optimum şekilde yeniden dolaşımını garanti etmek için polialkilen glikol yağlayıcı (PAG) kullanılmasını gerektirir.


Mineral yağı veya alkil benzen yağlayıcılarla karıştırmayın.


Yeniden kullanılabilir şişelerde çıkış borusu yoktur. Soğutucu maddeyi tahliye etmek için şişeyi her zaman kafa bölümüne yerleştirin.


Soğutucu maddeyi tahliye etmek için tahliye adaptör seti gereklidir.


Tehlike sınıfı/kategorisi: Basınçlı gaz, sıvılaşmış gaz.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Araç klima sistemlerinde kullanılmak üzere soğutucu madde.

İçerik ağırlığı

12 kg

Kimyasal baz

Tetrafloroetan

Renk

Renksiz

Koku/oda kokusu

Kokusuz

Zehirli

Hayır

Patlayıcı

Hayır

Alev alabilir

Hayır

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R134A -3P

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SET.R134A-3P

x 1 ad.
Hızlı açılan servis kaplini SAE erkek dişli ile

134A A.BASINÇ KAPLİNİ 1/4 INC

x 1 ad.
Hızlı açılan servis kaplini SAE erkek dişli ile

134A Y.BASINÇ KAPLİNİ 1/4 INC

x 1 ad.
Hızlı açılan servis kaplini SAE erkek dişli ile

QCKCUPL-F.A/C-HIPRES-3/8IN

x 1 ad.
Hızlı açılan servis kaplini SAE erkek dişli ile

QCKCUPL-F.A/C-LOWPRES-3/8IN
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler