Klima sistemi temizleyici
Klima sistemi temizleyici
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1000 ml |
İçerik ağırlığı | 1050 g |
Koku/oda kokusu | Nötr |
Renk | Sarımsı |
pH değeri | 13 |
Yoğunluk | 1,05 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Karıştırma oranı | 1:1 |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Suda çözünen | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!